CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 100 MM COR: 160 MM MAT: CROM. MAGN. 139010001601
CILINDRI A NORME ISO 15552 - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pneumax:1390.10.00.16001
Rubix:999220217010664
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 100 MM COR: 160 MM MAT: CROM. MAGN. 139010001601
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia:BASE Alesaggio Cilindro:100 mm Corsa:160 mm Materiale Stelo:CROMATO Magnetico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | base |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
