ISO6432 MINI D=16 ST=25 P1A-S016MS-0025

Hannifin Cilindro mini serie P1A

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:P1A-S016MS-0025
Rubix:999190800478383
ISO6432 MINI D=16 ST=25 P1A-S016MS-0025
Riepilogo info tecniche
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro25 mm

Dettagli del prodotto : ISO6432 MINI D=16 ST=25 P1A-S016MS-0025


Mini cilindri ISO 6432 P1A Diametri da 10 a 25 mm, corse standard ISO 4393 fino a 500 mm, fino a 1000 mm su richiesta I mini cilindri ISO sono disponibili nelle versioni a semplice e doppio effetto Ammortizzazione elastica o pneumatica regolabile per una maggiore durata Pistone magnetico, stelo, tubo e dadi di fissaggio in acciaio inox come standard Nasello e base in alluminio anodizzato Numerose varianti come, cilindri con corsa speciale, cilindri con stelo allungato, cilindri con stelo passante, cilindri per alte temperature, cilindri con guarnizione del naso in fluoroelastomero Connessioni pneumatiche integrate, alimentazione su ogni flangia Disponibili anche gamme di moduli di guida ad H e ad U, kit di fissaggio, accessori e sensori associati.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro25 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
88,33 IVA esclusa
/ Unità
107,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione