1463766-CIL.** DSBC-50-350-PPVA-N3

Cilindro ISO DSBC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSBC-50-350-PPVA-N3
Rubix:160000001468450
Produttore:1463766(DSBC-50-350-PPVA-N3)
1463766-CIL.** DSBC-50-350-PPVA-N3
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro350 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : 1463766-CIL.** DSBC-50-350-PPVA-N3


Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.

Punti di forza

- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro350 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione