Riferimenti
IMI Norgren:RT/57250/M/40
Rubix:160000001768706
Produttore:RT/57250/M/40


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ACTUATORS M/55000, M/57000 RT/57250/M/40
Cilindro tondo
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Tipologia | cilindro roundline |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 205,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione