163441-CILINDRO A NORME DNC-80-250-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DNC-80-250-PPV-A
Rubix:160000000585782
Produttore:163441
EAN:4052568134532
163441-CILINDRO A NORME DNC-80-250-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 163441-CILINDRO A NORME DNC-80-250-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)470x93x93 mm
Peso5397 g
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro250 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
525,65 IVA esclusa
/ Unità
641,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione