CIL.ECOLIGHT D.100 MAGN. S.CROM. 139010015001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:139010015001
Rubix:999180300011607
Produttore:139010015001


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cil.ecolight d.100 magn. s.crom |
|---|---|
| Diametro mandrino | 100 mm |
| Corsa del cilindro | 1500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.100 MAGN. S.CROM. 139010015001
1390.100.1500.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cil.ecolight d.100 magn. s.crom |
|---|---|
| Diametro mandrino | 100 mm |
| Corsa del cilindro | 1500 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 1638 mm |
| Connessione | g1/2' |
| Materiale | alluminio anodizzato (barilotto); acciaio cromato (stelo, magnetico) |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 287,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 351,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione