19246-CILINDRO A NORME DSNU-25-50-PPV-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-25-50-PPV-A
Rubix:160000000579564
Produttore:19246
EAN:4052568003432
19246-CILINDRO A NORME DSNU-25-50-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19246-CILINDRO A NORME DSNU-25-50-PPV-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x32x36 mm
Peso281,2 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
60,70 IVA esclusa
/ Unità
74,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore