163443-CILINDRO A NORME DNC-80-400-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DNC-80-400-PPV-A
Rubix:160000000585784
Produttore:163443
EAN:4052568134549
163443-CILINDRO A NORME DNC-80-400-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 163443-CILINDRO A NORME DNC-80-400-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7040 g
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro400 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
570,66 IVA esclusa
/ Unità
696,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione