01295973-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB32-300C

Cilindri ISO CP96

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CP96SDB32-300C
Rubix:999220208002312
Produttore:CP96SDB32-300C
EAN:3618035725446
01295973-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB32-300C
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a doppio effetto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01295973-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB32-300C


Omologata secondo la norma ISO 15552, la nuova serie C(P)96 offre prestazioni simili alla serie C(P)96 con un peso ridotto e una funzione di smorzamento migliorata che riduce il tempo di ciclo e la rumorosità a fine corsa. Disponibile con alesaggi standard da 32 mm a 100 mm, questo nuovo cilindro a doppio effetto e stelo singolo porta la standardizzazione a un nuovo livello. Ammortizzazione di fine corsa regolabile tramite chiave esagonale. Rilevamento magnetico della posizione. Design del corpo profilato. Sistema di tenuta elevato. Lunga durata.
CP96S(D), Cilindro ISO 15552, Doppio effetto, Stelo semplice/passante con ammortizzo pneumatico su entrambe le estremità e paracolpi elastico

Punti di forza

-Riduzione della deformazione dell'asta.
-Facile regolazione della vite di smorzamento a fine corsa.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro a doppio effetto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro300 mm
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
94,89 IVA esclusa
/ Unità
115,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione