ACTUATORS 8000 EXC. PROFILE RM/8012/M/50

Cilindro ISO roundline a doppio effetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

IMI Norgren:RM/8012/M/50
Rubix:160000001767990
Produttore:RM/8012/M/50
ACTUATORS 8000 EXC. PROFILE RM/8012/M/50

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro pneumatico
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACTUATORS 8000 EXC. PROFILE RM/8012/M/50


CIL.PNEUM.DIA. 12 ISO RM/8012/M/50

Punti di forza

Pistone magnetico di serie
Conforme alla norma ISO 6432
Tappi di estremità a doppia crimpatura ad alta resistenza
Resistente alla corrosione
Buffer o ammortizzazione regolabile
Dado di montaggio anteriore e dado di bloccaggio dell'asta del pistone di serie

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro pneumatico
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro50 mm
Codice doganale84123100
58,29 IVA esclusa
/ Unità
71,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione