• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(515)
  • Preparazione dell'aria compressa(1815)
  • Componenti pneumatici(16.246)
  • Accessori pneumatici(6308)
  • Compressori e sistemi aria compressa(277)
Vedi Pneumatica
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Pneumatica
  4. Componenti pneumatici
  5. Cilindri pneumatici e attuatori
  6. Cilindro standard pneumatico
  7. 10-4275-0402 61M2P032A0040

10-4275-0402 61M2P032A0040

Cilindro standard pneumatico Camozzi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:61M2P032A0040
Rubix:170000000447056
Produttore:61M2P032A0040
brand logo

Dettagli del prodotto : 10-4275-0402 61M2P032A0040


10-4275-0402

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0250 08221200081908306-CILINDRO A NORMA DSNU-25-20-P-ACILINDRO ISO15552 D40 C300 D M 8958681383340-CILINDRO A NORMA DSBC-80-200-PPVA-N3559273-CILINDRO A NORMA DSNU-20-50-PPS-ACILINDRO ISO 15552 BASE AL: 50 MM COR: 60 MM ST: CROM. MAGN. 1319500060100114181-ASSIEME DITO P33182121646554-CILINDRO A NORMA DSBG-40-200-PPVA-N3CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0160 082212000601381476-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB80-1500C10-4275-1002 61M2P032A0100CIL.ROTANTE D.63 180GR. MAGN. REG. ROT. PIGNONE FEMM. 13306318001RCILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 80 MM COR: 575 MM MAT: CROM. MAGN 13908005751CIL.ECOLIGHT D.100 MAGN. S.CROM. 139010007001163337-CILINDRO A NORME DNC-40-25-PPV-A
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata