PISTON ROD CYLINDER, SERIES PRA, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 032, STROKE 025 0822120008

ISO 15552, serie PRA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Aventics:0822120008
Rubix:999180700016307
Produttore:822120008
EAN:3661475850537
PISTON ROD CYLINDER, SERIES PRA, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 032, STROKE 025 0822120008
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindri profilati
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PISTON ROD CYLINDER, SERIES PRA, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 032, STROKE 025 0822120008


Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-032-0250-0-2-2-1-1-1-BAS

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindri profilati
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro250 mm
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
173,17 IVA esclusa
/ Unità
211,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione