1908283-CILINDRO A NORMA DSNU-20-20-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-20-20-P-A
Rubix:160000000610628
Produttore:1908283
EAN:4052568108649
1908283-CILINDRO A NORMA DSNU-20-20-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1908283-CILINDRO A NORMA DSNU-20-20-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso191 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
48,17 IVA esclusa
/ Unità
58,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore