CIL.ECOLIGHT D.63 MAGN. S.CROM. 13906303001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.06.30.30001
Rubix:999190900024021


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.63 MAGN. S.CROM. 13906303001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 63 mm Corsa: 300 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 421 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g3/8' |
| Materiale | acciaio cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore