163473-CILINDRO A NORME DNC-100-250-PPV-A
Cilindro DNC basato su standard
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DNC-100-250-PPV-A
Rubix:160000000585809
Produttore:163473
EAN:4052568134754

Documenti
Dettagli del prodotto : 163473-CILINDRO A NORME DNC-100-250-PPV-A
Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile
Punti di forza
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
- Per il rilevamento della posizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6710 g |
|---|---|
| Tipologia | dnc cilindro standard |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 690,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 842,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore