196031-CILINDRO ROTONDO DSNU-40-40-PPV-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSNU-40-40-PPV-A
Rubix:160000000590506
Produttore:196031
EAN:4052568158798
196031-CILINDRO ROTONDO DSNU-40-40-PPV-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 196031-CILINDRO ROTONDO DSNU-40-40-PPV-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x50x50 mm
Peso738 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
86,07 IVA esclusa
/ Unità
105,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione