CILINDRO ISO15552 D50 C100 D M 895874

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:879576
Mecaline:895874
Rubix:999230925008576
Produttore:895874
EAN:3660338481758
CILINDRO ISO15552 D50 C100 D M 895874

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D50 C100 D M 895874


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro100 mm
Tipologiaiso15552
€ 90,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore