CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 50 MM COR: 750 MM MAT: CROM. MAGN 1390050075001
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390050075001
Rubix:999220217010990
Produttore:1390050075001


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 750 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 50 MM COR: 750 MM MAT: CROM. MAGN 1390050075001
1390.50.750.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 750 mm |
| Tipologia | cilindro iso 15552 pneumax ecolight base ø50 mm corsa 750 mm stelo cromato magnetico |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 856 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/4' |
| Materiale | cromato magnetico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore