10-6075-8002 61M2P125A0800

Cilindro standard pneumatico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:61M2P125A0800
Rubix:170000000456328
Produttore:10-6075-8002
10-6075-8002 61M2P125A0800

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro pneumatico iso 15552 (serie 61) a doppio effetto magnetico
Diametro mandrino125 mm
Corsa del cilindro800 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10-6075-8002 61M2P125A0800


The design of the 61 series cylinders is safe and facilitates sanitary processing and washing, which is of great importance for the food industry. The location of the piston is determined by the magnetic location sensors, which are installed directly in the cylinder body grooves. The cylinders of this series are equipped with damping devices at the end of the move with braking intensity adjustment. In addition, the piston has plastic washers to provide a silent stop in extreme positions.
Cilindro pneumatico Camozzi serie 61 (ISO 15552) magnetico a doppio effetto. Ø125 mm, corsa 800 mm, attacco G1/2, pressione max 10 bar.

Punti di forza

•Adjustable damping
Low Friction
Reducing the effect intermittent motion
Low Temperature
Abrasive Resistant
High stability stem to dirt

Applicazioni

Facilitates sanitary processing and washing;Food industry;Industrial

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro pneumatico iso 15552 (serie 61) a doppio effetto magnetico
Diametro mandrino125 mm
Corsa del cilindro800 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessioneg1/2
Materialealluminio (profilo e testate); stelo in acciaio inox aisi 420b; tiranti e dadi zincati; guarnizioni in pu
Min. Temperatura d'impiego0 °C
Max. Temperatura d'impiego80 °C
444,88 IVA esclusa
/ Unità
542,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione