CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903201251
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.03.20.12501
Rubix:999190900023933


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903201251
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 32 mm Corsa: 125 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 125 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 219 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/8' |
| Materiale | acciaio cromato (c43) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione