Riferimenti
IMI Norgren:RT/57220/M/320
Rubix:160000001768618
Produttore:RT/57220/M/320


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | actuators |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 320 mm |
Dettagli del prodotto : ACTUATORS M/55000, M/57000 RT/57220/M/320
Cilindro rotondo
Cilindro rotondo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | actuators |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 320 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Connessione | rc 1/8 |
| Materiale | asta del pistone: acciaio inossidabile; coperchio terminale: alluminio; tubo del cilindro: acciaio inossidabile (austenitico); raschiatore: pur; guarnizioni e o-ring: nbr |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione