CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903200401
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13903200401
Rubix:999190900023944
Produttore:13903200401


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903200401
1390.32.40.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Tipologia | cilindro iso 15552 ecolight ø32 magnetico, stelo cromato (versione base) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 134 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/8 |
| Materiale | acciaio cromato c43 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore