CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.CROM. 13908003001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.08.00.30001
Rubix:999190900024045


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.CROM. 13908003001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 80 mm Corsa: 300 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Connessione | g3/4 |
| Materiale | cromato |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore