Riferimenti
Festo:369201
Rubix:160000000595026
Produttore:369201

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 125 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 2000 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 369201-KIT RICAMBI 369201
Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile
Coperchio finale
Punti di forza
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
- Per il rilevamento della posizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 125 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 2000 mm |
| Tipologia | cilindro iso |
| Codice doganale | 84129080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 341,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 416,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione