CIL.ROTANTE D.40 180GR. MAGN. REG. ROT. PIGNONE FEMM. 13304018001R
CILINDRI COMPLEMENTARI - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1330.04.01.8001R
Rubix:999190900023714


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ROTANTE D.40 180GR. MAGN. REG. ROT. PIGNONE FEMM. 13304018001R
CILINDRI COMPLEMENTARI Tipologia:ROTANTE Alesaggio Cilindro:40 mm Corsa:180 mm Magnetico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 180 mm |
| Tipologia | rotante |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 308 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/4' |
| Materiale | alluminio (pressofusione uni 5079 / anodizzato), acciaio nichelato, guarnizioni in nbr; pistone con blocco in gomma vulcanizzata su anima in acciaio con magnete permanente (versione magnetica). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 322,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 393,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione