CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0025 0822120001

ISO 15552, serie PRA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Aventics:0822120001
Rubix:999180700016302
Produttore:0822120001
CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0025 0822120001
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindri profilati
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0025 0822120001


Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-032-0025-0-2-2-1-1-1-BAS

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindri profilati
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro25 mm
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
155,74 IVA esclusa
/ Unità
190,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione