01295951-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB100-150C

Cilindro ISO CP96

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:CP96SDB100-150C
Rubix:999221025051439
Produttore:01295951
EAN:3618035731904
01295951-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB100-150C

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro150 mm

Dettagli del prodotto : 01295951-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB100-150C


Il CP96, cilindro ISO dal design profilato con tiranti chiusi, è disponibile in 6 alesaggi da ø32 a ø125 mm. I coperchi e i dadi dei tiranti ad alta precisione migliorano la precisione di montaggio e prolungano la durata del cilindro. L'aumento della precisione della boccola e dello stelo, oltre a ridurre le tolleranze, ha diminuito la deflessione dello stelo.
CP96S(D), Cilindro ISO 15552, Doppio effetto, Stelo semplice/passante con ammortizzo pneumatico su entrambe le estremità e paracolpi elastico

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro150 mm
256,32 IVA esclusa
/ Unità
312,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione