CIL.ECOPLUS-T D.63 MAGN. S.CROM. 13866300751
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1386.06.30.7501
Rubix:999190900023877


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 45 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOPLUS-T D.63 MAGN. S.CROM. 13866300751
CILINDRO ISO 15552 Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 63 mm Corsa: 75 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 45 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 196 mm |
| Connessione | g 3/8' |
| Materiale | c43 verchromt (stelo cromato) |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione