CIL.ECOLIGHT D.50 MAGN. S.CROM. 13905000401
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13905000401
Rubix:999190900024000
Produttore:13905000401


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cil.ecolight d.50 magn. s.crom |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.50 MAGN. S.CROM. 13905000401
1390.50.40.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cil.ecolight d.50 magn. s.crom |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 146 mm |
| Connessione | g1/4' |
| Materiale | alluminio anodizzato (barilotto); acciaio c43 cromato (stelo) |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione