CIL.ECOLIGHT D.125 MAGN. S.CROM. 139012503001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.12.50.30001
Rubix:999190900023918


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 125 mm |
| Corsa del cilindro | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.125 MAGN. S.CROM. 139012503001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 125 mm Corsa: 300 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 125 mm |
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 321 mm |
| Connessione | g1/2' |
| Materiale | stelo cromato |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 218,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 266,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione