19245-CILINDRO A NORME DSNU-25-40-PPV-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSNU-25-40-PPV-A
Rubix:160000000579563
Produttore:19245
EAN:4052568003425
19245-CILINDRO A NORME DSNU-25-40-PPV-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 19245-CILINDRO A NORME DSNU-25-40-PPV-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)185x40x40 mm
Peso268,6 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
60,45 IVA esclusa
/ Unità
73,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore