01206291-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB80-200C
Cilindri ISO CP96
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CP96SDB80-200C
Rubix:999211125052218
Produttore:01206291
EAN:3618035708111

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro d'aria |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01206291-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB80-200C
Omologata secondo la norma ISO 15552, la nuova serie C(P)96 offre prestazioni simili alla serie C(P)96 con un peso ridotto e una funzione di smorzamento migliorata che riduce il tempo di ciclo e la rumorosità a fine corsa. Disponibile con alesaggi standard da 32 mm a 100 mm, questo nuovo cilindro a doppio effetto e stelo singolo porta la standardizzazione a un nuovo livello. Ammortizzazione di fine corsa regolabile tramite chiave esagonale. Rilevamento magnetico della posizione. Design del corpo profilato. Sistema di tenuta elevato. Lunga durata.
CP96S(D), Cilindro ISO 15552, Doppio effetto, Stelo semplice/passante con ammortizzo pneumatico su entrambe le estremità e paracolpi elastico
Punti di forza
-Riduzione della deformazione dell'asta.
-Facile regolazione della vite di smorzamento a fine corsa.
-Facile regolazione della vite di smorzamento a fine corsa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro d'aria |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 197,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 240,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione