19235-CILINDRO A NORME DSNU-16-200-PPV-A
Cilindro rotondo DSNU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSNU-16-200-PPV-A
Rubix:160000000579553
Produttore:19235
EAN:4052568067106



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro rotondo dsnu |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 19235-CILINDRO A NORME DSNU-16-200-PPV-A
Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.
Punti di forza
- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 310x28x28 mm |
|---|---|
| Peso | 179 g |
| Tipologia | cilindro rotondo dsnu |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore