00034780-CILINDRO PNEUMATICO C85N12-25

Cilindro a corpo tondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:C85N12-25
Rubix:999180700001417
Produttore:C85N12-25
EAN:3618035495028
00034780-CILINDRO PNEUMATICO C85N12-25

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00034780-CILINDRO PNEUMATICO C85N12-25


Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice

Punti di forza

Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.

Applicazioni

Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90 g
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro25 mm
Tipologiamontaggio: giunto integrato
Paese d'origineCN
€ 36,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione