CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 100, CORSA 0200 0822125007

ISO 15552, serie PRA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0822125007
Rubix:999180700016489
Produttore:822125007
EAN:3661475884365
CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 100, CORSA 0200 0822125007

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindri profilati
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 100, CORSA 0200 0822125007


Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-100-0200-0-2-2-1-1-1-BAS

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindri profilati
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro200 mm
Codice doganale84123100
481,06 IVA esclusa
/ Unità
586,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione