CILINDRO ISO15552 D40 C80 D M 895861

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895861
Rubix:999230925008589
Produttore:895861
EAN:3660338481628
CILINDRO ISO15552 D40 C80 D M 895861

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D40 C80 D M 895861


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro80 mm
Tipologiaiso15552
€ 70,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione