CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.CROM. 13908002501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13908002501
Rubix:999190900024044
Produttore:13908002501


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.CROM. 13908002501
1390.80.250.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | cil.ecolight d.80 magn. s.crom |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 128 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g3/8' |
| Materiale | alluminio anodizzato; vástago cromato (acciaio cromato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore