CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 40 MM COR: 300 MM MAT: CROM. MAGN 13904003001
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.04.00.30001
Rubix:999190900023969


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 40 MM COR: 300 MM MAT: CROM. MAGN 13904003001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 40 mm Corsa: 300 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 330 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/4 |
| Materiale | alluminio anodizzato (barilotto) / acciaio cromato c43 (stelo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione