CIL.ECOPLUS-T D.100 MAGN. S.CROM. 138610003001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1386.10.00.30001
Rubix:999190900023818


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOPLUS-T D.100 MAGN. S.CROM. 138610003001
CILINDRO ISO 15552 Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 100 mm Corsa: 300 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 438 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 0 °C |
| Connessione | g 1/2' |
| Materiale | acciaio cromato c43 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 147,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore