Riferimenti
Festo:369195
Rubix:160000000595020
Produttore:369195

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 2000 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 369195-KIT RICAMBI 369195
Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile
Set di parti soggette a usura
Punti di forza
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
- Per il rilevamento della posizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 2000 mm |
| Tipologia | cilindro standard |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Connessione | g1/8 |
| Min. Temperatura d'impiego | -20 °C |
| Materiale | lega di alluminio battuto, anodizzato liscio (tubo profilato); alluminio pressofuso (cuscinetto e testate) |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione