AIR BELLOWS D200 8X2 9109011
Hannifin Cilindro pneumatico flessibile Serie 9109
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:9109011
Rubix:999180300061754
Produttore:9109011


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 200 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 180 mm |
Dettagli del prodotto : AIR BELLOWS D200 8X2 9109011
Realizzati in gomma sintetica rinforzata nelle versioni a 1, 2 o 3 lobi a seconda della corsa e del modello, i cilindri flessibili non hanno parti metalliche alternate come i cilindri pneumatici convenzionali, eliminando le sollecitazioni da attrito. Disponibili in dieci diversi diametri, tutti i modelli vengono forniti completamente assemblati. I cilindri con diametro da 70 a 660 mm sono dotati di piastre e boccole in alluminio. Come opzione è disponibile una versione in acciaio inox.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 200 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 180 mm |
| Tipologia | 8 x 2 |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 440,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 537,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione