1376423-CILINDRO A NORMA DSBC-32-40-PPVA-N3

Cilindro ISO DSBC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSBC-32-40-PPVA-N3
Rubix:160000000609131
Produttore:1376423
EAN:4052568231675
1376423-CILINDRO A NORMA DSBC-32-40-PPVA-N3
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro standard dsbc
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 1376423-CILINDRO A NORMA DSBC-32-40-PPVA-N3


Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.

Punti di forza

- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)184x44x44 mm
Peso575,15 g
Tipologiacilindro standard dsbc
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro40 mm
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
89,11 IVA esclusa
/ Unità
108,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore