1780293-CILINDRO A NORMA DSBF-C-50-400-PPSA-N3-R
Cilindro standard DSBF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSBF-C-50-400-PPSA-N3-R
Rubix:160000000610415
Produttore:1780293
EAN:4052568247706

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | dsbf cilindro standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 400 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1780293-CILINDRO A NORMA DSBF-C-50-400-PPSA-N3-R
Cilindro a norma DSBF-C-50-400-PPSA-N3-R Corsa=400 mm, Diametro pistone=50 mm, Ammortizzazione=PPS: ammortizzazione pneumatica autoregolante, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme alla norma=ISO 15552
ISO cylinder DSBF-C-50-400-PPSA-N3-R 1780293
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3716 g |
|---|---|
| Tipologia | dsbf cilindro standard |
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 400 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 216,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 264,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione