CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 100 MM COR: 400 MM MAT: CROM. MAGN. 139010004001
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:139010004001
Rubix:999190900023908
Produttore:139010004001


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 400 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 100 MM COR: 400 MM MAT: CROM. MAGN. 139010004001
1390.100.400.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 400 mm |
| Tipologia | cilindri iso 15552 ecolight versione base ø100, corsa 400, stelo cromato magnetico (doppio effetto) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 538 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/2 |
| Materiale | alluminio anodizzato; stelo cromato magnetico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione