Riferimenti
SMC:C85N16-160
Rubix:999221025033337
Produttore:00034930
EAN:3618035494236

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | montaggio: cerniera integrata |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00034930-ARTICOLO C85N16-160
Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice
Punti di forza
Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.
Applicazioni
Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 185 g |
|---|---|
| Tipologia | montaggio: cerniera integrata |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 160 mm |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione