CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 40 MM COR: 50 MM MAT: CROM. MAGN. 13904000501
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.04.00.5001
Rubix:999190900023973


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 40 MM COR: 50 MM MAT: CROM. MAGN. 13904000501
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 40 mm Corsa: 50 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 155 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/4' |
| Materiale | testate in alluminio pressofuso; stelo acciaio cromato c43 (magnetico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore