Riferimenti
Festo:DSNU-8-25-P-A
Rubix:160000000579496
Produttore:19178
EAN:4052568003005



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro rotondo dsnu |
|---|---|
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 19178-CILINDRO A NORME DSNU-8-25-P-A
Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.
Punti di forza
- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x109x19 mm |
|---|---|
| Peso | 39,9 g |
| Tipologia | cilindro rotondo dsnu |
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione