MINI ISO CYL.20MM BORE 50MM ST P1A-S020DS-0050

Hannifin Cilindro mini serie P1A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:P1A-S020DS-0050
Rubix:999180300061831
Produttore:P1A-S020DS-0050
MINI ISO CYL.20MM BORE 50MM ST P1A-S020DS-0050

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MINI ISO CYL.20MM BORE 50MM ST P1A-S020DS-0050


Mini cilindri ISO 6432 P1A Diametri da 10 a 25 mm, corse standard ISO 4393 fino a 500 mm, fino a 1000 mm su richiesta I mini cilindri ISO sono disponibili nelle versioni a semplice e doppio effetto Ammortizzazione elastica o pneumatica regolabile per una maggiore durata Pistone magnetico, stelo, tubo e dadi di fissaggio in acciaio inox come standard Nasello e base in alluminio anodizzato Numerose varianti come, cilindri con corsa speciale, cilindri con stelo allungato, cilindri con stelo passante, cilindri per alte temperature, cilindri con guarnizione del naso in fluoroelastomero Connessioni pneumatiche integrate, alimentazione su ogni flangia Disponibili anche gamme di moduli di guida ad H e ad U, kit di fissaggio, accessori e sensori associati.
MINI ISO CYL.20MM BORE 50MM ST P1A-S020DS-0050

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiamini cylindro
€ 84,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione