Riferimenti
IMI Norgren:RM/8012/M/125
Rubix:160000001767981


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 125 mm |
Dettagli del prodotto : ACTUATORS 8000 EXC. PROFILE RM/8012/M/125
CIL.PNEUM.DIA. 12 ISO RM/8012/M/125
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 125 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Connessione | m5 |
| Materiale | acciaio inossidabile (tubo del cilindro; asta del pistone); testate in alluminio anodizzato chiaro; tamponi: poliuretano; guarnizioni: gomma nitrilica |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione