CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.PASS.CROM. 13904002002
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13904002002
Rubix:999190900023966
Produttore:13904002002


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.PASS.CROM. 13904002002
1390.40.200.02
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Tipologia | cilindro ecolight iso 15552, versione push/pull “02” stelo passante, stelo cromato magnetico |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/4' |
| Materiale | alluminio pressofuso; lega di alluminio anodizzato; acciaio c43 cromato (stelo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione